カテゴリ

  • 防災用品(14)
    • 非常用電源本体(14)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • トンボ鉛筆(3)
  • たくみ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(818)
  • サカエ(538)
  • 三菱ふそう(353)
  • PITWORK(日産)(295)
  • SPARKFUN(196)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(172)
  • ホンダ(170)
  • メディアカバーマーケット(149)
  • RS PRO(146)
  • KITACO(127)
  • MICROCHIP(122)
  • Thermo Fisher Scientific(117)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • TAKEGAWA(武川)(71)
  • スピリット・メディカル社(54)
  • ビーエム機器(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pit」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3 日東工業

    EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付

    日東工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G  自立タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100Vダイヤル錠(3桁)
  • ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンドロック付ホルダー金具 日東工業

    ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンドロック付ホルダー金具

    日東工業
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
  • EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3 日東工業

    EV充電ケーブルコネクターホルダー Pit-C3

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし
  • EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3 日東工業

    EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3

    日東工業(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

    日東工業
    72,980税込80,278
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)
  • 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし) 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし)

    日東工業
    52,980税込58,278
    1台
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
    用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントなしダイヤル錠(3桁)
  • ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンド 日東工業

    ケーブル付きEV充電器 Pit-2G専用自立スタンド

    日東工業
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。露出配管と埋設配管の両方に対応できます
    用途JARI認証品ではない一般品のPit-2Gシリーズを、自立タイプにする際に組み合わせる事が可能です。
  • ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品 日東工業

    ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 通信モデル JARI認証品

    日東工業
    239,800税込263,780
    1台
    16日以内出荷
    ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。
    用途事業所駐車場。公共施設。商業施設。集合住宅仕様コネクターロック:なし通信機能あり各種認証JARI認証:あり
  • ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 単機能モデル JARI認証品 日東工業

    ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 単機能モデル JARI認証品

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。通信機能のないリーズナブルなモデル。
    用途事業所駐車場。集合住宅。住宅仕様コネクターロック:なし通信機能なし各種認証JARI認証:あり
  • 充電コネクター収納キャビネット Pi-1G専用自立スタンド 日東工業

    充電コネクター収納キャビネット Pi-1G専用自立スタンド

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。
    用途Pit-1Gシリーズを、自立タイプにする際にスタンドと組み合わせる事が可能です。
pit のり特集