カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pl20-565」の検索結果

PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
高気密プラボックス・プラボ
日東工業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS色本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉