カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- サカエ(13)
- SMC(7)
- Igus(イグス)(5)
- コノエ(3)
- イトーキ(2)
- プルトンチェン(1)
- ホンダ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「r2556」の検索結果

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥88,980税込¥97,8781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)
日東工業¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)
日東工業¥96,980税込¥106,6781個翌日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm
日東工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
食品工業向けキャビネット SRH-N
日東工業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)