カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(37)
- AMPHENOL(11)
- フルテック(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- ナブテスコサービス(5)
- ハイテクウッドプラス(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 旭イノベックス(4)
- KSフィルター(3)
- RIDEA(3)
- エレコム(2)
- サンエス(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ワルター(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- LINKMAN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rd-s01」の検索結果

レベルフット固定金具
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ
日東工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷15A抜止形コンセント出力仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質鉄質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)