カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • StarTech.com(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Nito(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd13・31es」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 日東工業

    ケージナット

    日東工業(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業

    重量用台板セット(重量用L型レール付)

    日東工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
  • スリット付台板 日東工業

    スリット付台板

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
    材質鉄t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5 日東工業

    化粧ねじM5

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様M5×12、座金組込タイプ材質鉄(ねじ座金)質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
    適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100