カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rd152-50sk」の検索結果
特価

スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から4日以内出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60