カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rd962-1ek」の検索結果
特価

スライド式余長収納ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
コードガイド
日東工業¥2,698税込¥2,9681台当日出荷マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)セット内容4コ入材質本体:PC質量(kg)0.1色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応