カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ParkerTAIYO(18)
  • ニッセイ(8)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 大阪魂(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ユキワ精工(7)
  • アイセル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • ライン精機(5)
  • ヤマト特殊鋼(5)
  • THK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 協和精工(4)
  • KSフィルター(4)
  • 藤井高圧(4)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s20-45」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-A 盤用スペースダクト

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応