カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(622)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ParkerTAIYO(165)
  • 大阪魂(163)
  • 岩崎電気(157)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • (124)
  • ニッセイ(100)
  • 椿本チエイン(96)
  • TRUSCO(92)
  • ネグロス電工(79)
  • omron(オムロン)(77)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • 三菱電機(66)
  • サンドビック(64)
  • ケルヒャー(58)
  • 協育歯車(57)
  • 三菱マテリアル(54)
  • 三ツ星ベルト(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
補強熱スリーブ 日東工業補強熱スリーブ日東工業
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷から3日以内出荷
用途光ファイバの融着接続部の補強に。RoHS指令(10物質対応)対応
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 日東工業FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用日東工業
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応