カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 星和電機(SEIWA)(8)
  • 岩田製作所(2)
  • オーム電機[配線パーツ](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4 seiwa」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
3,398税込3,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ