カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • KSフィルター(4)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • CKD(2)
  • Vesrah(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • SMC(1)
  • 重松製作所(1)
  • 理研計器(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-4-1/t」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ 日東工業

    RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ

    日東工業
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様
    用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様60mm、4心テープ仕様40mm)・保護チューブ・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、カバー:PC樹脂、スライドレール:PPE+PS、PA6樹脂、融着トレー、リール台、ケーブルガイド:ABS樹脂質量(kg)2.5規格EIA規格呼称IU塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×344ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:2入出線数(出線)コード:24
関連キーワード
富士電機 sc-4-0特集