カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 富士電機(27)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • CF POSH(28)
  • SecuSTATION(19)
  • brembo(16)
  • ISOTTA (イソッタ)(13)
  • TOTO(12)
  • ケルヒャー(11)
  • 千代田通商(11)
  • 大阪魂(10)
  • 理研計器(9)
  • コクヨ(7)
  • 恵宏製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • 三菱電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • RS PRO(5)
  • Shark(シャーク)[バイク用品](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc4-1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
増設用光アダプタ 日東工業増設用光アダプタ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
sc49特集