カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SK11(10)
- ミドリ安全(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東洋物産(ESPADA)(2)
- ムラテックKDS(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- SUN UP(1)
- nana(東洋印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scl-30」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
日東工業¥6,698税込¥7,3681セット(5個)当日出荷から4日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応