カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三菱電機(13)
- 日之出スッピル製造(8)
- FKD(フクダ精工)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- SMC(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- MICROCHIP(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- WIDIN(3)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- ガードナー(2)
- コミー(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sf55」の検索結果

ステンレスフード
日東工業¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付材質本体:ステンレス色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP55使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)400使用湿度(%RH)95以下
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付
日東工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付
日東工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付
日東工業¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷から4日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)81
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm