カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- NSK(日本精工)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ノーブランド(1)
- マイト工業株式会社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sft-45」の検索結果
特価

ステンレスフード付ターボファン
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ仕様屋内・屋外兼用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下