カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- LAPP(12)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- タカチ電機工業(3)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- SKINTOP(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「skintop pg16」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応