カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 未来工業(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-24bf」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX連結セット 日東工業

    FCX連結セット

    日東工業
    ¥9,198税込¥10,118
    1組(8個)
    4日以内出荷
    セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCXアースバーセット 日東工業

    FCXアースバーセット

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(2個)
    当日出荷
    キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
    セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • フィルターカセット 日東工業

    フィルターカセット

    日東工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80