カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- MIKI(10)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- 永大産業(5)
- FPC(4)
- 千代田通商(3)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- Bullcon(3)
- Wera(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTB(1)
- 三陽工業(1)
- 斉藤工業(1)
- クマガイ電工(1)
- セイワ(1)
- 日進(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sph-002」の検索結果

光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2