カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stvc8-12」の検索結果

ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)