カテゴリ
- 制御機器(10)
- コントロールボックス(1)
- キャビネット(9)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(6)
- SUS(エスユーエス)(543)
- 電成興業(1)
- 未来工業(7)
- 八州電工(9)
- 内外電機(1)
- TKG(8)
- タカチ電機工業(22)
- サンプラテック(3)
- トヨタ(88)
- OtterBOX(62)
- ホシモト(61)
- ジョー・プリンス竹下(47)
- 河村電器産業(43)
- 栃木屋(42)
- シュナイダーエレクトリック(40)
- アズワン(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- RS PRO(34)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレス(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「sus box」の検索結果

ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ステンレス防水形プルボックス
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス色本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から翌々日出荷操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP54塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
ステンレスバンドセット
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
HVP ペデスタルボックス
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm