絞り込み
極数
- 1P(2)
- 2P(5)
- 3P(7)
- 4P(4)
- 6P(2)
- 8P(2)
- 10P(1)
- 12P(1)
- 16P(2)
- 18P(1)
- 20P(1)
- 22P(1)
- 24P(2)
- 25P(1)
- 30P(1)
端子ねじ
- M3.5(2)
- M4(2)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(4)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 8(2)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 17(1)
- 19(2)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 56(1)
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(6)
- パトライト(PATLITE)(80)
- IDEC(和泉電気)(92)
- サトーパーツ(200)
- キムラ電機(4)
- 東洋技研(300)
- Aratas(旧:omron)(6)
- omron(オムロン)(116)
- WURTH ELEKTRONIK(1,634)
- フエニックス・コンタクト(640)
- ワゴジャパン(477)
- RS PRO(284)
- WEIDMULLER(182)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
- 廣杉計器(108)
- SIEMENS(91)
- 三菱電機(48)
- エスコ(43)
- 三菱電機エンジニアリング(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tannsidai」の検索結果
特価

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
端子台ボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。色本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
TBS スタッド端子台
日東工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)
日東工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
TK-X 協約型端子台
日東工業¥4,698税込¥5,1681台5日以内出荷協約型端子台付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
レール式端子台 エンドプレート
日東工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット
日東工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(60個)ほか当日出荷端子ねじが脱落しないねじアップ形です。仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
レール式端子台 経済形ターミナルユニット
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
レール式端子台 二段形エンドプレート
日東工業¥1,898税込¥2,0881セット(5組)当日出荷仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
レール式端子台 二段形ターミナルユニット
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(25個)当日出荷仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ファン用端子台取付金具
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)4日以内出荷ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。材質鋼板寸法E(mm)Φ5表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6