カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • コーセル(4)
  • 象印マホービン(3)
  • Lattice Semiconductor(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • イスカル(2)
  • 山洋電気(2)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユニカ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 日恵製作所(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-48」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5