カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(1)
- ハリケーン(1)
- TOTO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- トルネ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tn98」の検索結果

スライド式スプライスユニット
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。仕様4心テープセット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム質量(kg)4.3色本体:ブラック塗装(N1)呼称2URoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心アダプタタイプSC(シンプレックス)入出線数(入線)(ケーブル)4入出線数(出線)(コード)100
RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)5.1規格EIA規格呼称2U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×88×542.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:100
RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)3.3規格EIA規格呼称1U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×517.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:24