カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 石川特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wl1 60sq」の検索結果

BP62 高圧がいし
日東工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から翌日出荷公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。材質エポキシ樹脂色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応