カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • CKD(79)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ホンダ(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • サンドビック(2)
  • 日東工器(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y05d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
  • FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
    材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応