カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 廣杉計器(21)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 内外電機(12)
- SMC(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- KVK(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 瓜生製作(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「z608」の検索結果

FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から9日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質鉄板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質ステンレス板厚(mm)3塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応