カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東造機
- GLORIA(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- SMC(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- セフティー3(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- サニプラン(1)
- DIAMOND(1)
- FMバルブ製作所(1)
- Uresin(1)
「gloria fm30」の検索結果

小型電動油圧ポンプ
日東造機(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7モーター整流子定格出力(kW)0.45最大電流(A)9.5バルブ形式手動/ニードル弁吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5質量(kg)16.1絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型タイプ単動シリンダー用油タンク油量(L)全:3、有効:2