絞り込み
ブランド
- 丸長商事 パワーテック事業部
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る

丸長商事 パワーテック事業部
パワーテックシリーズは、日本製です。水性で環境への負荷が低い特殊エマルジョンを主体に多様な社会ニーズに対応し社会の進歩・発展に貢献するよう努力致しております。防水、防錆、すべり止め、様々なお住まいのメンテナンスに、ご使用頂ける機能を有する水性製品を取り揃えております。
会社情報
| 会社名 | 丸長商事株式会社 パワーテック事業部 |
|---|---|
| 設立 | 1978/09/01 |
| 所在地 | 〒642-0022 和歌山県海南市大野中701番地1 |

パワーテック スベリ止めコート材
丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
パワーテック 防水&防さび保護コート剤
丸長商事 パワーテック事業部(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷塗れば水を玉状に弾く!。本格的な防水・防さびのDIY商品です。この一缶で防水から防さびが同時にできます。さらに水性だから扱いもカンタン。鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。色乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性防水、防さび主な用途木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護使用場所屋内外危険物の類別非危険物
パワーテックプロ 防水&防さび保護コート
丸長商事 パワーテック事業部(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1缶(2kg)ほか当日出荷プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび危険物の類別非危険物
カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材
丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.6kg)ほか当日出荷から翌々日出荷グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)。コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる。グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます。パワーテックシリーズ用万能下地材用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる色乾燥後透明成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物)特性防水、耐水主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜使用場所屋内外危険物の類別非危険物
パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤
丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(0.6kg)ほか当日出荷から翌々日出荷塗布するだけで、つやを消す!。耐水性、耐候性が抜群なので、屋外にも使用できます。つやが出て見栄えが悪い外壁に最適です。マットコートは意図的な表面の凹凸形成により、光を乱反射させることで、つやを目立たなくします。シリカ等のつや消し剤を使用せず、樹脂単独でのつや消し・クリアを両立(一般的にはシリカ、ワックス、ビーズなどを樹脂に配合し表面凹凸を形成しているので、耐久性に難がある)。透明感のある艶消しで、高級感を出すクリアコート剤。素材の意匠性を維持しつつ、シックな仕上げが可能です。水性なので、作業性・安全性に優れており、後片付けも簡単です。あらゆる塗料の上から塗る事ができるので、様々な用途のつや消しにご使用いただけます。用途つやを出したくない素材のつや消し保護、外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング、パワーテックシリーズのつや消し保護。色乾燥後、つや消しクリア主な用途外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング特性ツヤ消し成分アクリル樹脂、水仕様(化学名)アクリル樹脂エマルジョン乾燥時間(時間)夏場約2、冬場4(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物
パワーテック 壁面専用保護コート剤
丸長商事 パワーテック事業部(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷和室の綿壁・砂壁にペンキを塗りたい時に!。壁専用保護コート剤(水性) 綿壁・砂壁が超耐水壁に!。さわると、ばらばら落ちる全ての内壁を解消!。綿壁、砂壁、じゅらく壁が、シーラーと違う保護力でペンキが簡単に塗れる!。外部しっくい壁が耐水壁に!(汚れに強く、風雨にも強く仕上がる)用途和室の綿壁や砂壁にペンキを塗りたい場合にご使用できます。色乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性浸透性耐水、和室壁の落下防止、しっくい下地、塗装下地。主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物
グレーコートプラス 上塗り保護コート材
丸長商事 パワーテック事業部¥3,698~税込¥4,068~1缶(0.6kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。用途グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。色乾燥後透明成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン主な用途屋根、トタン、外壁使用場所屋外用危険物の類別非危険物
グレーコート 防水&防さび中塗り材
丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1缶(0.6kg)ほか当日出荷から3日以内出荷ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!。擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。危険物の類別非危険物
グリーンコート 防水&防さび中塗り材
丸長商事 パワーテック事業部¥3,598~税込¥3,958~1缶(0.6kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!。擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。色グリーン成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン特性防水中塗り材主な用途ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さび使用場所屋外用危険物の類別非危険物