カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • シーリングライト(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • エコデバイス(3)
  • エコリカ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東芝ライテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • RS PRO(161)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • マルヤス電業(42)
  • ITW SWITCHES(30)
  • BULGIN(22)
  • omron(オムロン)(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • BIVAR(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • Strands(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • IPF(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸形led」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L幅(mm)Φ145カバーガラス(ケシ)質量(kg)1高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置天井面取付可能
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
led丸型特集