カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(656)
- 建材・エクステリア(18)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(23)
- Panasonic(パナソニック)(6,819)
- 東芝ライテック(375)
- 三菱電機(366)
- コイズミ照明(347)
- DAIKO(大光電機)(280)
- 岩崎電気(188)
- IDEC(和泉電気)(131)
- ENDO(遠藤照明)(127)
- サンコー(三甲)(102)
- 富士電機(101)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- 日清食品(94)
- リヒトラブ(66)
- アズワン(61)
- 明治(57)
- オモイオ (omoio)(55)
- ピジョン(50)
- 潤工社(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(79)
グリーン購入法適合(157)
再生紙使用マーク適合(203)
「乳」の検索結果

高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)899~1699幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)899~1699色温度(K)2700~6500幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から90日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)448調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)315調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1高さ(mm)215材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1248~1748ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)202光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)728調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
オーデリック 高気密SB型 高演色LED 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4色ブラック構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)9.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)83ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2光源寿命50000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)508調光の可否不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28質量(kg)1.2色白高さ(mm)417材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.7全高(mm)1205~2005ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)410光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具80W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)746調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象仕様マット敷工法:取付可能種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28色白材質(本体)樹脂電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否調光:不可、調光器:不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台欠品中極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在。簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します。乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28色白取付レール取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4消費電力(W)9.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1LEDLED一体型皮相電力(VA)20(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)811明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台欠品中四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(透明/サンドブラスト)質量(kg)2.7直径(Φmm)600高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から5日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラス高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000直径(Φmm)120再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台欠品中使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷リニューアルに最適ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から5日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
間接照明
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適埋込穴(Φmm)125光源色電球色⇔昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700/5000演色指数(Ra)94枠アルミカバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)104定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から5日以内出荷インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
...