カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(262)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(7,084)
- Panasonic(パナソニック)(3,495)
- SMC(792)
- 岩崎電気(514)
- 東芝ライテック(474)
- KEMET(249)
- 日動工業(238)
- omron(オムロン)(173)
- YAGEO(168)
- 富士電機(161)
- VISHAY(159)
- RS PRO(155)
- DAIKO(大光電機)(139)
- MURATA(村田製作所)(131)
- EPCOS(127)
- エスコ(100)
- テンパール工業(98)
- 日東工業(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(74)
グリーン購入法適合(112)
再生紙使用マーク適合(175)
「100v 200v」の検索結果

直管形LEDランプ(R17d口金) 110形
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から92日以内出荷長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体鋼幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)白
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
非常用照明器具
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
非常用照明器具
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
非常用照明器具
ODELIC(オーデリック)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体鋼質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能ですランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体鋼埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体鋼質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)1.1色白取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥18,880~税込¥20,768~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体鋼色白LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めましたランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂色白質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
床の間灯
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)0.8電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.9皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)950LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体鋼色白質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能ですランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ