カテゴリ

  • 空調・電設資材(308)
  • 照明(8)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(15,519)
  • Panasonic(パナソニック)(3,735)
  • 東芝ライテック(566)
  • オーム電機(281)
  • 岩崎電気(271)
  • エスコ(211)
  • DAIKO(大光電機)(202)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(177)
  • HEADS(ヘッズ)(162)
  • RS PRO(161)
  • 三菱電機(158)
  • StarTech.com(152)
  • 日動工業(148)
  • アキツ(148)
  • サンワサプライ(140)
  • ELPA(120)
  • VISHAY(117)
  • パール金属(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(76)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100w」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
薄型シーリングライト幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球ボール球形7.7W(E26)演色指数(Ra)94材質セード:樹脂(オフホワイト)明るさ白熱灯器具60W相当質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)13(100V)調光の可否取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)505幅(mm)505カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2高さ(mm)101タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)幅(mm)505高さ(mm)101質量(kg)2.2LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)505取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWM
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:164材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)光ムラのまったくない均一な発行パネル過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源別置型 ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源別置型ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
電源別置型埃のたまりにくいタフなデザイン天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
仕様非調光材質形状【LED】電球フィラメント形幅(mm)Φ94質量(kg)0.3高さ(mm)128備考【配光】未対応取付方式天井面取付専用定格電圧100V定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所埋込タイプ色温度(K)2700ランプ寿命20000時間傾斜角度(°)55光色電球色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)3埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)72取付可能天井厚(mm)5~25
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレスオフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光ODELIC(オーデリック)
149,800税込164,780
1台
欠品中
電池装置内蔵型落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠和を感じる空間に広く調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
細組手を幾重にも重ねた白木木枠巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
細組手を幾重にも重ねた白木木枠巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠和を感じる空間に広く調和するあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーポリエステル強化和紙LED寿命(時間)40000傾斜天井取付角度(°)45取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWM
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワ-エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ332埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.8明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)300取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下