カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ホンダ(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • 椿本チエイン(1)
  • マキテック(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1292-r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライトメンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
ダウンライト Qシリーズ高気密SB形高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
照明器具カテゴリ