カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(52)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(112)
  • TRACO POWER(41)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • エスコ(20)
  • オーム電機(19)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • Anker(アンカー)(14)
  • コイズミ照明(14)
  • エレコム(12)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • エアージェイ(10)
  • 三菱電機(8)
  • アズワン(7)
  • SecuSTATION(7)
  • TogoPower(7)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 10/5w」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)95光源寿命40000時間別売品番絶縁台:PF298W演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
    取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
  • 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
    仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
    仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
    材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
    種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
    材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光器不可材質セード:ステンドグラス質量(kg)0.9直径(Φmm)160高さ(mm)172タイプLED電球一般形8.4W(E26)取付方式クイック消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94鋼(黒色メタリック)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
    仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
    幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ)幅(mm)141寸法(mm)出:268質量(kg)1.3真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)224材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.7黒色ハンマートン高さ(mm)430材質(本体)消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)320光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)224寸法(mm)出:292質量(kg)1高さ(mm)221材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
    材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)100寸法(mm)出:157質量(kg)1ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)245材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間取付方向上・下向き可能皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)247光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ダブルスイングアームグラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ダブルスイングアームグラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
    仕様灯具:可動型種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)223-427寸法(mm)出:223-476質量(kg)1.2サテンゴールド高さ(mm)309材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□189質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)218材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)523-1023ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:波差見焼質量(kg)0.8取付レール取付専用高さ(mm)210電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)773-1373ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)102光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)280寸法(mm)出:142質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)7.2構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)476-1276ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)220光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ