カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- DAIKO(大光電機)(55)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- ENDO(遠藤照明)(27)
- コイズミ照明(21)
- ウシオライティング(13)
- Jackery(ジャクリ)(11)
- OSRAM(オスラム)(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- オリエンタルモーター(6)
- TogoPower(6)
- サンワサプライ(5)
- ELPA(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- BRAKING(4)
- RS PRO(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(10)
「12v50w」の検索結果

ダウンスポットライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ミニマム スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
小口径グレアレスユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト本体 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ミニマム スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです付属品電源装置仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
小口径グレアレスベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト ワイド49°非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)10埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)11埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)10埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷複数のLEDを丁寧にレンズ制御。光源が薄く取付必要高が低いのが特長です。山形クイックオーダー対応製品です仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属幅(mm)Φ110質量(kg)0.9材質(本体)鋼消費電力(W)11定格寿命(時間)40000レンズアクリル埋め込み深さ(mm)108ランプの種類LEDLEDLED一体型明るさJR12V-50W相当調光方式位相制御埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100調光の可否可取付必要高(mm)110取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合