カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • エスコ(27)
  • Kawasaki(15)
  • SPI(2)
  • ELPA(1)
  • サンドビック(1)
  • 自重堂(1)
  • スズキ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • カネミツ(1)
  • 住商モンブラン(1)
  • 日野自動車(1)
  • WILLIAMS(1)
  • テクマグジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「132 0618」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    和照明 ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    伝統を更新するもの。
    材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)形状【LED】電球フラット型幅(mm)□180寸法(mm)【出】132質量(kg)0.7木色取付方式埋込タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間電源容量(VA)10LED交換可能取付可能天井厚(mm)3~45エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
    仕様【調光器】不可その他ランプ付形状【LED】電球ダイクロハロゲン形幅(mm)Φ87質量(kg)0.3高さ(mm)132取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズRETROFIT定格電圧100V定格消費電力(W)5.7制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプNo.278DB色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間クラス50W光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ