カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 椿本チエイン(3)
- スリーボンド(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- トヨタ(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ダイハツ(1)
- ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「1373b」の検索結果
特価

LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ