カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Igus(イグス)(6)
- タカノ(6)
- 富士変速機(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- TOTO(1)
- IKA(1)
- ダルトン(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「1375r」の検索結果

LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ