カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(38)
  • コガネイ(15)
  • 椿本チエイン(7)
  • R&G RACING PRODUCTS(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • コクヨ(6)
  • 三菱(6)
  • オルファ(4)
  • PROST's(3)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ユニックス[建築金物](2)
  • スバル(2)
  • 東洋技研(2)
  • 佐文工業所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「157b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザインハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(ステンド調)質量(kg)2.5直径(Φmm)600高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザインハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(ステンド調)高さ(mm)124質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90ランプLED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ