カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(27)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(107)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- カーメイト(1)
- ダイヘン(3)
- ノーブランド(7)
- バウヒュッテ(2)
- ホンダ(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 協和[機構部品](2)
- 東芝テリー(2)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台欠品中アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(ステンド調)質量(kg)2.5直径(Φmm)600高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら