カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(36)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- brembo(19)
- Hirschmann Test & Measurement(62)
- KEMET(28)
- MURATA(村田製作所)(24)
- omron(オムロン)(22)
- Panasonic(パナソニック)(306)
- RS PRO(191)
- SMC(184)
- VISHAY(65)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- YAGEO(31)
- コイズミ照明(17)
- ニチコン(66)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- 日本ケミコン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(16)
「16v 1000」の検索結果
特価

LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)配光角度(°)114演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)50タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5皮相電力(VA)16(100V)光束(Lm)700LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光調色の可否可エコロジー商品省エネ
高演色LED リニューアルベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2色白取付直付型/反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3タイプ人感センサー付電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ