カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(6)
  • フジキン(18)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(15)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • TRACO POWER(12)
  • オーム電機(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • セルスター(9)
  • CIO(9)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • SMC(8)
  • エレコム(8)
  • 富士電機(8)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • StarTech.com(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • プロテック(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • POLARG(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16w 12v」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
    付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100/200/242本体ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
    用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)607質量(kg)1.2白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)10ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12明るさHf16W高出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
    付属品電源装置仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×150ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86ランプの種類LED色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    71,980税込79,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.7取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.8取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.9取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    72,980税込80,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.5取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    72,980税込80,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.6取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)210質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×190ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)2取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型20形タイプボックスタイプ電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.4取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
変圧器 100v 12v特集