カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(153)
- 建材・エクステリア(16)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(598)
- MAZDA(マツダ)(212)
- オーム電機(171)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- ELPA(124)
- SMC(121)
- エレコム(114)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- ニッサン(81)
- スズキ(80)
- 旭光電機工業(76)
- コイズミ照明(72)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- 三菱電機(67)
- 清水製作所[継手](58)
- エスコ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(8)
「17e」の検索結果
特価

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷仕様【調光器】不可【その他】非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光源色電球色電源容量(VA)3演色指数(Ra)80LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から5日以内出荷古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)質量(kg)0.6材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)300演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED小型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリア 門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷明るさに反応して自動点灯・消灯仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。仕様調光器:別売寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)118寸法(mm)出:234質量(kg)1.3高さ(mm)218材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)幅(mm)400寸法(mm)出:220質量(kg)1.5高さ(mm)450材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)8.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)612調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.6高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)135ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)118寸法(mm)出:234質量(kg)1.3高さ(mm)218材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から90日以内出荷イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)1.8高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)352調光の可否不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)376材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)563~1876色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)156調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から90日以内出荷プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から90日以内出荷トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94