カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(13)
  • エレコム(12)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • 太陽技研(6)
  • マキタ(5)
  • ELPA(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
  • RS PRO(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 富士電機(3)
  • 多摩電子(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • TRACO POWER(3)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18V2W LED電球」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)16.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5皮相電力(VA)18(100V)光束(Lm)1050LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)16.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)18配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1438調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否