カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(68)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(93)
  • 三菱電機(89)
  • マキタ(88)
  • BOSCH(ボッシュ)(72)
  • RS PRO(45)
  • エスコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • KEMET(26)
  • SICK(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • brembo(16)
  • コイズミ照明(14)
  • カシムラ(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • DEWALT(11)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18v led」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)LEDスポットライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)16.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5皮相電力(VA)18(100V)光束(Lm)1050LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(白色)明るさHf32W定格出力相当取付可能天井厚(mm)3~25LED寿命(時間)40000調光の可否構造高気密SB傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
18,880税込20,768
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
複数のLEDを丁寧にレンズ制御。光源が薄く取付必要高が低いのが特長です。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED材質(本体)レンズアクリル消費電力(W)11幅(mm)Φ110埋め込み深さ(mm)108質量(kg)0.9明るさJR12V-50W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)110仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:50高さ(mm)45材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
200v led 投光器特集