カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(35)
  • MANN-FILTER(5)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • PROST's(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • RS PRO(97)
  • SMC(15)
  • SPG(サヌキ)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • アウス(5)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ダイハツ(3)
  • トヨタ(4)
  • ニッサン(3)
  • ホンダ(15)
  • ミツビシ(11)
  • ヱスビー食品(4)
  • 椿本チエイン(7)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「198b」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高演色LED シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
    適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
    仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    32日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ