カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(343)
  • 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(37)
  • BIGM(丸山製作所)(3,418)
  • 理研計器(1,890)
  • CKD(809)
  • コガネイ(605)
  • NAKANO(366)
  • オカムラ(岡村製作所)(310)
  • omron(オムロン)(291)
  • IDEC(和泉電気)(290)
  • エスコ(255)
  • ParkerTAIYO(240)
  • Qlight(236)
  • ノーリツ(214)
  • (210)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • AFAM(アファム)(183)
  • MAD MAX(マッドマックス)(161)
  • SHIMANO(シマノ)(159)
  • NACHI(不二越)(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(85)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0r」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 角型木枠LEDダウンライト□100 ODELIC(オーデリック)

    角型木枠LEDダウンライト□100

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)98調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    空間になじむシンプルでプレーンなあかり。ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(模様入)質量(kg)1.8直径(Φmm)530高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    埋込型LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
  • 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
    種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
    種別器具:LED一体型幅(mm)44オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
  • 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否LED交換不可調色の可否×
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
    仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
    仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ベースダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
    その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.6タイプLED一体型定格消費電力(W)21レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源装置埋め込み深さ(mm)118光源寿命40000時間配光角度(°)【ミディアム・ワイド】22~33埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)30取付必要高(mm)120エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.4定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(オフホワイト色)定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)7LED交換不可材質(ガラス)乳白ケシエコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能エコロジー商品省エネ