カテゴリ

  • 空調・電設資材(527)
  • 照明(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(1,364)
  • 三菱電機(607)
  • 東芝ライテック(324)
  • 岩崎電気(292)
  • IDEC(和泉電気)(291)
  • オーム電機(281)
  • DAIKO(大光電機)(248)
  • コイズミ(小泉成器)(217)
  • Qlight(197)
  • omron(オムロン)(172)
  • エレコム(165)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • モートーン(155)
  • 日動工業(129)
  • StarTech.com(128)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(125)
  • アリート(ariete)(119)
  • サンワサプライ(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(62)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(149)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2色 led」の検索結果

541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
薄型シーリングライト幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
21,900税込24,090特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500リモコン付属光色電球色~昼光色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケットさまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザインODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)100質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可直径(Φmm)582取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライトODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
明暗センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付フットライトODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポートわずかな電力でしっかり照らします明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85
...