カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • オザック精工(50)
  • CKD(30)
  • ニッセイ(12)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • JTC(6)
  • カーメックス(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • EZO(北日本精機)(4)
  • TRUSCO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • イスカル(2)
  • KMT(2)
  • 愛和産業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • アイセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「218n」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用型コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
  • ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン グローブ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
    その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    Qシリーズ ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高演色が165,900(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
    その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイコーン ユニバーサル ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 屋内用 ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
    その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに。白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
    材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)

    GX53 ダウンライトSB形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    5日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリング
    その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    5日以内出荷
    ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
    幅(mm)Φ87質量(kg)0.3高さ(mm)132取付方式埋込シリーズRETROFIT別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703ランプ別売クラス50W埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    Qシリーズ ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    高演色が163,500(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
    その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイコーン ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】62調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25
  • グレアレス ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    グレアレス ユニバーサル ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))形状防雨型幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)104タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    グレアレス ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
    材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))質量(kg)0.6備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
照明器具カテゴリ