カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • MICROCHIP(23)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • JVC(4)
  • NOJIMA ENGINEERING(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オーム電機(2)
  • カシオ計算機(2)
  • サンドビック(2)
  • 日東工業(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ネグロス電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24lc」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
    構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)質量(kg)3.3色真鍮古味高さ(mm)1509材質(本体)鋼消費電力(W)4.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2400幅(Φmm)560光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350電球の種類LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)質量(kg)2.2色黒材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造簡易防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
    材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    4日以内出荷
    LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)
    仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別サーカディアンダウンライト材質鋼幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光100-1%・調色埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
照明器具カテゴリ